HEADS(ヘッズ)
無地不織布トートバッグ
縦長サイズ&肩掛けできる長めのハンドルなので持ち運びにも便利、落ち着いた色味がおしゃれで使いやすいトートバッグです。
イベントや展示会、オープンキャンパス等でのノベルティや資料の配布用におすすめです。
材質
不織布
形状
マチなし
厚さ(g/m
2
)
75
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604480
MBE-LB
1パック(10枚)
グレイッシュベージュ
L
350×480
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11604559
MBE-MB
1パック(20枚)
グレイッシュベージュ
M
280×350
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11604489
MCL-LB
1パック(10枚)
チャコール
L
350×480
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11604568
MCL-MB
1パック(20枚)
チャコール
M
280×350
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11604577
MGB-MB
1パック(20枚)
グレイッシュブルー
M
280×350
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11604586
MGP-MB
1パック(20枚)
グレイッシュピンク
M
280×350
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください