FUKUTOKU(福徳産業)
耐圧手袋 アウター単品(DK.WORKS)
「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。
色
ブラック
質量(g)
140
機能
耐切創性・難燃性・耐圧性、タッチパネル対応
材質(甲)
アウター:ケブラーと綿の交編編物
材質(掌側)
アウター:アラミドナイロン
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604708
PG-311
M
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11604717
PG-311
L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11604726
PG-311
LL
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください