FUKUTOKU(福徳産業)
耐圧手袋 牛革 アウター単品(DK.WORKS)
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
色
イエロー
質量(g)
145
機能
耐圧性・耐久性・操作性、タッチパネル対応
材質(甲)
アウター:牛革
材質(掌側)
アウター:アラミドナイロン
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604735
PG-321
M
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11604751
PG-321
L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11604760
PG-321
LL
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください