曜日別特売

innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き)

innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) - NHTechnology(NHテクノロジー)

テレビの声が手元ではっきり、ラジオも楽しめるワイヤレススピーカー
【すぐに使える】
ACアダプターをコンセントに差し込み、送信機に接続するだけで、すぐに使用可能です。
高音質の光デジタルケーブルを使って、送信機とテレビの光デジタル端子を接続するだけで準備完了。
※テレビのイヤホン端子にもオーディオケーブルを使って接続できます。
【はっきり聞こえる】
「テレビはっきり音声」機能により、テレビの音量をそのままにしても、人の声をクリアに聞き取ることができます。
専用スイッチで音声の効き具合を調整可能です。
【ワイヤレス接続】
家のどこでも便利に使える、音声遅延が少ない2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。
見通し距離は最大30メートルで、広範囲での使用が可能です。
※建物の構造や周囲の電波状況によって変化します。
【AM/FM/ワイドFMラジオ対応】
AMとFMの切り替えが可能で、自動選局機能も搭載。
ボタン一つで簡単に放送局を選べます。

付属品ACアダプター、USBケーブル、 角形光デジタルケーブル、 オーディオケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)スピーカー:約550電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/ 3000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーユニット:173.5×60.5×121連続使用時間(時間)約26 (テレビ音声)/約13 (ラジオ)最大出力4Ω/4.5W×2充電時間(時間)約6受信周波数FM:76~108MHz/AM:522~1710kHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11605810TS001
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする