曜日別特売

Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド)

Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド) - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド) - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド) - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド) - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド) - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド) - Jackery(ジャクリ)

Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。
Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。
停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。
SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。
コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約1.7時間。SolarSage 100Wを使用した場合はフル充電まで約8.5時間。
Jackery Solar Generator 600 Plusは、定格出力800W、容量632Wh。本体は約7.3kg、ソーラーパネルは約4kgと軽量コンパクトだからアウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも電気が使えるから安心です。毎日使っても10年間使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。最速1時間の緊急スピード充電モード(緊急時のみご使用ください)にも対応しています。停電時でも家電に電気を供給できる「UPS機能」を搭載しているため、いざという時も電気が継続して使えます。
定格出力800W、容量632Whのポータブル電源600 Plusは軽くてコンパクトだから、アウトドアや防災用にもぴったり。また、 消費電力800W以下の家電を動かすことができ、さらにデュアルPD高速充電対応だから、スマホとパソコンの同時充電も可能。
UPS&パススルー機能で停電時も給電が途切れない
停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時でも安心です。さらに充電時にバッテリーにダメージに与えずに給電もできるパススルー機能にも対応。
※無停電電源装置を必要とするデーターサーバーやワークステーションなどの機器には接続しないでください。
※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。
※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。
バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。いざという時も安心です。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。
最速1時間でフル充電できる「緊急充電モード」に対応
いざという時は充電速度がアップする「緊急スピード充電」に対応。避難時などにも素早く充電ができます。※この機能は緊急時のみの使用を推奨します。
常時接続できるパススルー機能を搭載
ポータブル電源をAC電源に接続したまま家電やスマホなどを使用しても、バッテリー寿命に影響を与えることなく、充電/放電が行えます。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。
62種類の保護機能を搭載した、最先端の高速充電技術 「ChargeShield2.0テクノロジー」 は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。さらに激しい衝撃にも対応できる耐衝撃性に加えて、UL94-V0認証の耐火性能に対応。
従来のプラスチック製のハンドルから特許取得済みの紙製ハンドルに変更。同梱品を梱包するEPE フォームも紙製に変更することで、環境への負荷を軽減しました。
アプリ対応でリモートでコントロール
Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。

セット内容Jackery ポータブル電源 600Plusサンドゴールド「JE-600C-SJ」+SolarSage 100W「JS-100C」寸法(mm)約300×219×197、(Jackery SolarSaga 100W)1220×535×20(展開)質量(kg)約7.3、(Jackery SolarSaga 100W)約4容量15.2Ah/41.6V DC(632.3Wh)出力2×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz, 最大8A, 2ポート合計800W (瞬間最大1600W)、USB-A 出力:(Jackery SolarSaga 100W)5V/2.4A、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C 出力:(Jackery SolarSaga 100W)5V/3A、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A, 最大10A定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100W)20最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100±5%温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)3ヶ月 0~45 ;12ヶ月 0~25変換効率(%)(Jackery SolarSaga 100W)23.7~24電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45、(Jackery SolarSaga 100W)‐10~65収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100W)610×535×35短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100W)5.6動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 100W)24.8動作電流(A)(Jackery SolarSaga 100W)5入力ポート【DC】11V-16V=8A Max; 16V-60V=10.5A/200W Max内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11605101JE-600C-SJ+JS-100C
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする