スリーアールソリューション
手持ちルーペ smolia ハンディ
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容
手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)
約245×125×33
質量(g)
約180
レンズ径(Φmm)
約110
入力電圧(V)
5
保存温度(℃)
0~35
レンズ倍率
約2倍/4倍
保証期間
ご購入日から6カ月
材質(レンズ)
PMMA
充電時間(時間)
約3
入力電流(A)
0.5
保存湿度(%)
65以下
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
約5
点灯時間(時間)
弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604979
3R-SMOLIA-HAND
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください