スリーアールソリューション
LED拡大鏡 smolia ドラット
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容
LED拡大鏡 smolia ドラット、保護ケース、レンズクロス、テスト用ボタン電池(CR2016)2個、マニュアル
寸法(mm)
約92×92×52
質量(g)
約207
保存温度(℃)
0~35
レンズ倍率
約3倍
使用電池
CR2016×2個
保証期間
ご購入日から6カ月
材質(レンズ)
ガラス
保存湿度(%)
65以下
点灯時間(時間)
約5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604970
3R-SMOLIA-BK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください