シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ07 絹水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節

シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ07 絹水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ07 絹水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ07 絹水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ07 絹水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ07 絹水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ07 絹水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ07 絹水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ07 絹水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 - アラミック

節水率最大70%
節水しながら増圧効果
マットコート仕様で極上の肌触りと高級感ある見た目で、特別なバスルームを演出
絹水流用二層散水板でやわらかい肌あたりの水流を実現
デリケートな肌をやさしく洗いあげる
赤ちゃんやペットにも最適
鏡面散水板採用で見た目も美しく汚れがつきにくい
手元で止水、通水できるボタン付き
ソフト/ハードの水流調節機能付き
握りやすくなったグリップ
大きくなった散水板で浴び心地アップ
ビタミンCボール対応
工具不要で簡単取付
4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製
アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製

用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 高級感 おしゃれ 赤ちゃん ペットセット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304シルキーホワイト質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11606169SSS-07
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする