曜日別特売

シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50%

シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50% - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50% - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50% - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50% - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50% - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50% - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50% - アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ01 スタンダード 節水率最大50% - アラミック

節水率最大50%
節水しながら増圧効果
握りやすくなったグリップ
大きくなった散水板で浴び心地アップ
ビタミンCボール対応
工具不要で簡単取付
4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製
アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製

用途節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ステンレスSUS30ホワイト質量(g)139寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11606108SSS-01
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする