曜日別特売

コードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare

コードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare - マクセルコードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare - マクセルコードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare - マクセルコードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare - マクセルコードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare - マクセルコードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare - マクセル

マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」
手揉みのような”もみ感”を実現。
パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)
強さ調節 強・中・弱の3段階。
簡単装着、片手で長さを調節できる。
「腕」「手」のマッサージにも効果的。

付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh本体質量(g)約480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)連続使用時間約15分充電時間約5時間動作モード3種類強度3段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11605837MXHT-F100
オープン
8,880
9,768(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする