ダイマツ
アメリカンフェンス 杭 ブラック
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ
けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。
ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
付属品
黒キャップ
材質
スチール
色
ブラック
直径(Φmm)
31.8
表面
粉体塗装
内容量
1本
注意
※・運搬や組立の際にキズが付きやすく、塗装が剥がれてしまう場合がございます。
※・持ち運びの際は必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。
※・製作ロットによりサイズと重さが異なる場合がございます。
※・梱包材の段ボールの跡残りは、布で擦ると拭き取ることができます。
※・本製品は、設置場所の環境により変色や腐食の進行を早める場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605688
AFK-BK1500
31.8Φ×H1500
1.9
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11605697
AFK-BK2000
31.8Φ×H2000
2.6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。