曜日別特売

ベルト式振動ガン ぶるケア

ベルト式振動ガン ぶるケア - 惣田製作所

従来のマッサージガンでは届きにくい背中、腰、首筋に振動ベルトでアプローチ
ベルト式、ハンディ式どちらでも使用可能
5段階の振動レベルはボタン一つで調節可能
5種類のアタッチメント(ベルト用/球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応
強力な振動を生み出す振幅6mm
業界最高クラスの最大振動数3850回/分で硬くなった筋膜を簡単ケア
片手で持っても疲れないラウンド形状
耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用

用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン ベルト式 首 肩 腰 背中 筋膜リリース マッサージ マッサージ器 筋膜 筋膜ケア材質ABS樹脂、PA樹脂、ポリエステル、シリコン質量(g)445充電時間3.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×14.6×5.5使用時間(時間)最大1ベルト長さ(cm)56~102振動数(回/min-1)2900~3850アダプタタイプ【推奨】定格出力5V 2.5A以下(急速充電非対応)内容量1台
注意
※本製品は治療を目的とした医療機器・治療器・マッサージ機・マッサージ器・マッサージャーではありません。また、マッサージ効果を保証するものではありません。
※アダプターは付属しません。市販品をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11606047FJ-605
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする