ダイマツ
ベンチボックス 黒
ベランダ・お庭の外観を崩さないおしゃれなベンチ型収納BOX。軽さと耐久性が自慢!これでガーデニング道具をすっきり収納!
用途
軽量で耐久性に優れたアルミ製の収納ボックス。
ベランダ台、ベンチとしてもご使用頂けます。
ガーデニング用品や灯油缶などの収納にピッタリ!(灯油缶なら5巻らくらく入ります)
ソフトクローズのダンパー採用で 蓋の開閉が簡単。 ゆっくり静かに閉まるので安心安全!
アジャスター脚付きで 高さ調整、ガタつき防止。
南京錠取り付け金具付きなので、防犯対策も万全!
材質
アルミ(焼付塗装)
質量(kg)
18.7
色
黒
高さ(mm)
490
備考
組立式
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
耐荷重(kg)
【収納床面】100【座面】150
座面高さ(mm)
480
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1638×365×400
内容量
1台
注意
※・本製品は 防水仕様ではありません。
※ 雨が収納内部に浸入することがありますので、軒下はじめ屋根のある所でのご使用をおすすめします。
※・屋外で使用する際は、雨や雪等で濡れても支障が無いものを収納してください。(電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605740
BB-180BK
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません