曜日別特売

加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ

加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ - UYEKI加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ - UYEKI加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ - UYEKI加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ - UYEKI加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ - UYEKI加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ - UYEKI加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ - UYEKI加湿器の除菌タイム 消臭Plus 液体タイプ - UYEKI

加湿器の給水トレーの雑菌を除去すると共に噴出口から出るミストをしっかり除菌
今ある雑菌を即効除菌する液体タイプ(無香)
食品添加物にも使われている成分を使用しているのでお子様やペットにも安心
使用方法:加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ

用途加湿器の除菌消臭に。 加湿器 加湿器用 除菌剤 洗浄剤 タンクに入れるだけ 除菌 雑菌 菌 ヌメリ防止 ニオイ 消臭 掃除 掃除用品 除菌対策 液体 柿渋 空気清浄機 大容量 日本製成分エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス(消臭剤)使用方法加湿器の給水タンクに本品を適量投入し通常運転するだけ使用の目安水2Lに対し本品5mL対象水道水をタンクに注いで使用する加湿器(加湿空気清浄器も含む)
注意
※すべての菌を除去するわけではありません
※お得用には計量キャップはついておりませんのでご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11606011500ML+1000ML1セット(2本)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
116060202L1本
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116060202L06508945A-JO-0501-0002L 加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 2L UYEKI 06508945加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 2LUYEKI1個(2L)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする