ダイマツ
木目調スチール物置
スタイリッシュで機能的な屋外小型物置。
自然な木目調の扉が特徴のこの屋外小型物置は、デザイン性と実用性を兼ね備えています。
お庭やバルコニーにぴったりのサイズで、収納スペースを有効活用できます。
用途
木目調の扉が、ナチュラルな雰囲気を演出し、どんな外観にも調和します。
おしゃれなガーデンアイテムとしても最適です。
雨風に強く、長期間にわたってご使用いただけます。屋外での使用に最適です。
ガーデニング用品やアウトドア用品の収納に便利です。
ガーデンツールやバーベキュー用品、子供のおもちゃなど、さまざまなアイテムを収納できます。
その他
基礎ブロック4ヶ必要(付属していません)
付属品
鍵 2本・取り付けビス一式・棚板ハーフ4枚
材質
スチール粉体塗装
質量(kg)
36
高さ(mm)
1550
奥行(mm)
500
間口(mm)
927
耐荷重(kg)
【天板・棚板・地板】20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
829×353×1430
扉形式
引き戸
総耐荷重(kg)
約80
棚板調整ピッチ(mm)
約30(33段階の位置調整可能)
内容量
1台
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※撮影用小物は付属しておりません。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605758
IES-9255-WB
【本体】アイボリー【木目扉】ナチュラル
WI
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11605767
IES-9255-WN
【本体】ネイビー【木目扉】ナチュラル
WN
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11605776
IES-9255-WI
【本体】ブラック【木目扉】ブラウン
WN
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。