曜日別特売

S型パイプレンチ45°

S型パイプレンチ45° - BOSCH(ボッシュ)S型パイプレンチ45° - BOSCH(ボッシュ)S型パイプレンチ45° - BOSCH(ボッシュ)S型パイプレンチ45° - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。

用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116665701600A02W3T
9,500
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする