BOSCH(ボッシュ)
カッター
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。
用途
紙、布、革などの切断
セット内容
カッター、ブレード(本体装着)1枚
材質
グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼)
質量(g)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×45×23
刃幅(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11666631
1600A032V8
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください