曜日別特売

折り畳み式ナイフ

折り畳み式ナイフ - BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ - BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ - BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ - BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ - BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ - BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。

用途紙、布、革などの切断セット内容ナイフ、替え刃計3枚材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール長さ(mm)【開閉】175/114質量(g)121刃長(mm)62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116666401600A032V7
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする