BOSCH(ボッシュ)
ナイフ替え刃
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。
用途
ナイフ用替え刃
セット内容
ナイフ替え刃10枚、収納ケース
材質
SK5(炭素工具鋼)
質量(g)
47
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
25×6×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11666719
1600A032UT
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください