BOSCH(ボッシュ)
プライヤーレンチ
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途
配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業
材質
金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
250
質量(g)
546
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
25×266×56
範囲(mm)
【最大ナットつかみ】48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11666588
1600A02W3R
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください