BOSCH(ボッシュ)
ウォーターポンププライヤー
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途
パイプ配管作業
材質
先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR
全長(mm)
250
質量(g)
365
硬さ
【ロックウェル】60HRC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×18×57
最大口開き(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
調整機能
26
内容量
1丁
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11666561
1600A032V9
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください