BOSCH(ボッシュ)
ウォーターポンププライヤー
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途
水道管工事におけるパイプ配管作業
材質
金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)
250
質量(g)
359
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×252×53
最大口開き(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
調整機能
20
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11666597
1600A02W3N
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください