曜日別特売

ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット

ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット - BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット - BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット - BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット - BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット - BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット - BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。

用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3丁)
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116667711600A02C0S
8,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする