BOSCH(ボッシュ)
Tハンドルドライバー
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途
ネジの締め付け、緩め作業に
質量(g)
115
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
100
最大トルク(N・m)
46
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×106×20
材質(軸)
クロムバナジウム
材質(グリップ)
PP+TPR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11666667
1600A02Z9U
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください