BOSCH(ボッシュ)
モンキーレンチ
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。
用途
ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
材質
先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR
質量(g)
267
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
208×58×13
最大口開き(mm)
0~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11666710
1600A032VF
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください