曜日別特売

プルスイッチ

プルスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

低温環境下でも使用可能なプルスイッチ
-25℃までの低温環境下で使用可能。冷凍倉庫での使用に最適 です。
凍結防止対策
スイッチ可動部分に不凍グリスを塗布。冷凍環境下での凍結を軽減します。
落下防止対策
取付部の経年劣化等による落下を防ぐための落下防止ワイヤーを付属。

質量(g)376使用温度範囲(℃)‐25~+60(結露なきこと)配線接続リード線:約300mm設置場所屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11666491PS-200
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする