ブザー付き漏水センサー

ブザー付き漏水センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、
現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。
コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。
ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。
設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。
複数台設置した一括集中監視対応が可能。
防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。

質量(g)約60出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知中:点滅防水仕様日常生活防水(IP67相当)音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)内容量1台
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11666439WL-SHB1
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする