電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。
漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。
検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。
漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。
リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。
リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。