モノタロウ

テストハンマー

テストハンマー - モノタロウテストハンマー - モノタロウテストハンマー - モノタロウテストハンマー - モノタロウテストハンマー - モノタロウテストハンマー - モノタロウテストハンマー - モノタロウテストハンマー - モノタロウ
(1件のレビュー)

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。
柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。

用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
頭径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139587901059194002601810227
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
139587991059184203701911830
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13958799
2025-11-26
用途: 始業点検、終業点検
運輸・通信業

安くて使いやすく問題ない商品。
長さが選べるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする