曜日別特売
モノタロウ

さすまた 防犯用

さすまた 防犯用 - モノタロウさすまた 防犯用 - モノタロウさすまた 防犯用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

いざという時の備えに、危険から身を守るための防犯グッズです。軽量かつ丈夫で使いやすい。周りの雰囲気に溶け込むカラーで外観を阻害せず対策が可能。また、設置により犯罪の抑止効果もあります。

用途各所での防犯対策・護身用。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル材質スチール(粉体塗装)長さ(mm)1860幅(mm)460厚さ(mm)30ホワイト質量(g)900内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※護身用途以外には絶対使用しないでください。
※人や動物などに被害を加えるような行為はおやめください。弊社は一切の責任を負いません。
※必ず組み立てた状態で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20249997-
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20249997
2025-11-12
用途: 防犯用
サービス業

玄関側に設置してます。縮めておくことも出来ますが、すぐ使えるように伸ばした状態でマグネットで壁に沿わせているので、さほど邪魔にはなっていません。長尺の棒としても何かと使えそうな気がしますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする