曜日別特売

アクリルスタンドプレミア T型縦

アクリルスタンドプレミア T型縦 - クルーズアクリルスタンドプレミア T型縦 - クルーズアクリルスタンドプレミア T型縦 - クルーズアクリルスタンドプレミア T型縦 - クルーズアクリルスタンドプレミア T型縦 - クルーズアクリルスタンドプレミア T型縦 - クルーズアクリルスタンドプレミア T型縦 - クルーズアクリルスタンドプレミア T型縦 - クルーズ

プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。

用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板材質アクリルクリア内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
用紙サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像11750929AST-700【台座込み】114×50×155A7
4,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
商品画像11750938AST-600【台座込み】145×60×198A6
5,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
商品画像11750947AST-500【台座込み】188×70×260A5
7,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
商品画像11750956AST-400【台座込み】250×80×347A4
9,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする