クルーズ
アクリルスタンドプレミア L型縦
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途
店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質
アクリル
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
用紙サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11750886
ASL-770
【台座込み】114×65×152
A7
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
11750895
ASL-660
【台座込み】145×80×194
A6
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
11750911
ASL-550
【台座込み】188×95×254
A5
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
11750920
ASL-440
【台座込み】250×115×338
A4
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください