IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード

IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード - SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード - SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード - SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード - SPRESENSE

SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。
詳細
GNSS機能の搭載
GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能
充実したボイス/オーディオ機能
マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など
本格的なオーディオ用途に活用可能
低消費電力
スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、
動作電圧を下げることで、低消費電力を実現

寸法(mm)50.0×20.6インターフェースカメラ:8ビットパラレルメモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ)入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2Sクロック周波数最大156MHzGPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)内容量1個
注意
※電源は別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11751017CXD5602PWBMAIN1
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする