HOJO
ホワイトスプルース集成材
マツ科の針葉樹で若干柔らかい木質。加工性がよく狂いも少ない。北欧産・特Aグレードの良材(ホワイトスプルース)です。
材質
ホワイトスプルース
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.4
色調
無塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11750229
-
500
20
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750238
-
500
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750247
-
500
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750256
-
600
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750265
-
600
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750281
-
600
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。