アカシア集成材

アカシア集成材 - HOJOアカシア集成材 - HOJO
(1件のレビュー)

木質は適度に硬く粘りがあり耐久性に優れ、伸縮が少なく安定性が高い。落ち着いた深みのある色合い、茶と白がはっきりして素材感があります。

材質アカシア長さ(mm)2100等級A・B比重気乾比重:0.78色調無塗装内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11750631-50020
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750640-50025
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750649-50030
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750658-50040
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750667-60020
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750676-60025
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750685-60030
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750701-60040
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 機械のメンテナンス作業
有限会社岩渕木型製作所

20mm厚の板材ですが多少反りがあり厚さも20mm以下の場所もあった
小さな角に切っての使用だったのですが平らな面が必要でした
厚みを削り20mmで平らになる仕上がりになるように少し厚めの設定で
販売してもらえると助かります、次回は25mm厚に変えようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする