HOJO
ゴム集成材
トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さで加工し易く塗装性にも優れ、天板や家具材にも適しています。
材質
ゴム(ラバーウッド)
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.64
色調
無塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11750509
-
500
20
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750518
-
500
25
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750527
-
500
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750536
-
600
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750545
-
600
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750561
-
600
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。