曜日別特売

アニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE)

アニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE) - CRECOTEアニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE) - CRECOTEアニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE) - CRECOTEアニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE) - CRECOTEアニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE) - CRECOTEアニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE) - CRECOTE

デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。

用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。付属品USBケーブルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)750内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11752076C1000555
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする