ミニター
ロングスレンダーヘッド
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
用途
深穴、細穴などの加工に最適
長さ(mm)
【スレンダー部】72
直径(Φmm)
12
コレット
KP-032 (Φ3.0)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11768070
H043
¥
53,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください