ミニター
レシプロン
振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他
【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
適合
【カーボンブラシ】KE-580
ストローク(mm)
0-8
質量(g)
790
定格電圧 DC V
3-30
取付可能軸径(Φmm)
2.0-6.35
振動数(回/min
-1
)
【無負荷】260-3500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11768499
RE113
¥
118,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください