曜日別特売

ブラシレス・コンパクトカッター (本体)

ブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALT

ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。

全長(mm)381質量(kg)1.2タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド電源コードレス定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)102無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11767598DCF510N-XJDC181.2
42,000
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする