曜日別特売

ブラシレス・コンパクトカッター (本体)

ブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体) - DEWALT

18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。

質量(kg)0.94電源コードレス定格電圧(V)DC18最大切断深度(mm)22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大切断深度(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11767589DCS438N-XJDC18220.94
40,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする