ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] - TOYOX(トヨックス)

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。
【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。
(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)
※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。

用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。隙間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。また、締め付け時の”モンキー(モーター)レンチ”滑りによるケガをしないようにご注意ください。
※ホース内に流体を流している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
※ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体の浸透や、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
※袋ナットの締め上げの際に、まれに樹脂の削り粉(または糸状の物)が発生する場合があります。十分に取り除いてからご使用ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
ねじ規格
寸法d1(Φmm)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37752727TC2-S9-R1/40.06535R1/47.29
5,180
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
11770705TC2-S9-R3/80.07835.5R3/87.29
5,180
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15013410TC2-S10-R1/20.0939R1/27.510
5,180
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
15013419TC2-S12-R3/80.10641R3/81012
5,530
4,898
5,388(税込)
当日出荷
11770721TC2-S12-R1/20.1244.5R1/21012
5,530
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37752736TC2-S25-R3/40.23651.5R3/420.525
9,260
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
37752745TC2-S10-R1/40.06535R1/47.510
5,180
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
11770730TC2-S15-R1/20.14745.5R1/21315
6,250
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15013428TC2-S15-R3/40.14347R3/41315
6,250
5,598
6,158(税込)
当日出荷
37752761TC2-S10-R3/80.06835.5R3/87.510
5,180
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
15013437TC2-S15-R3/80.16642R3/81315
6,250
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
11770739TC2-S19-R3/40.250R3/41719
7,090
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37752770TC2-S12-R1/40.10240.5R1/41012
5,530
4,898
5,388(税込)
当日出荷
15013446TC2-S19-R10.17553R11719
7,090
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11770748TC2-S25-R10.24554.5R12325
9,260
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37752779TC2-S15-R1/40.13241.5R1/41315
6,250
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
15013455TC2-S19-R1/20.23548.5R1/21719
7,090
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする