PROCHI(プロチ)
TINカウンターシンク 90°
高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途
特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用
材質
HSS
刃数
3枚
先端角(°)
【カッター】90
先端径(mm)
2
コーティング
TiN
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11767711
PRC-TN390063
45
6.3
5
4.5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
11767720
PRC-TN39083
50
8.3
6
6
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
11767729
PRC-TN390104
50
10.4
6
7
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
11767738
PRC-TN390124
55
12.4
8
8
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
11767747
PRC-TN390165
60
16.5
10
11
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
11767756
PRC-TN390205
60
20.5
10
13
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください