曜日別特売

ALカウンターシンク 90°

ALカウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)ALカウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)ALカウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)ALカウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)ALカウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)ALカウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)ALカウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)ALカウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)

高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。

用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiAIN内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11767765PRC-AL390063456.354.5
4,000
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
11767781PRC-AL39083508.366
4,500
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
11767790PRC-AL3901045010.467
5,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
11767799PRC-AL3901245512.488
5,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
11767808PRC-AL3901656016.51011
6,900
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
11767817PRC-AL3902056020.51013
8,200
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする