曜日別特売

アクセサリーセット

アクセサリーセット - DREMEL(ドレメル)

セット内容:DREMEL イージーロック金属カットオフホイール EZ456×2;DREMEL イージーロックシステムプラスチックカットオフホイール EZ476×1;EZ Lockマンドレル EZ402×1;ポリッシングホイール 13 mm 414×5;ポリッシングホイール 26 mm 429×5;ポリッシング用コンパウンド 421×1;カーボンスチールブラシ 19mm 428-02×1;酸化アルミ砥石 6.4 mm 953×1;酸化アルミ砥石 9.5 mm 932×1;シリコンカーバイド砥石 4.8 mm 84922×1;サンディングバンド&マンドレル 13 mm、粒度60 407 AU×1;サンディングバンド 13 mm、粒度60 408×15;サンディングバンド 13 mm、粒度60 408×15;サンディングバンド 13 mm、粒度120 432×15;サンディングバンド&マンドレル 6.4 mm、粒度60 430×1;サンディングバンド 6.4 mm、粒度60 431×15;サンディングバンド 6.4 mm、粒度120 438×15;サンディングディスク、粒度180 411 AU×25;サンディングシート、粒度220 412 AU×25;サンディングシート、粒度240 413 AU×25;マンドレル 401×1・402×1;ハイスピードカッター 191 AU×1;イージーツイストハウジングキャップ EZ495×1。160個の高品質なDremel純正アクセサリー(イージーロックシステムアクセサリー付き)が含まれています。素早く簡単にレンチ不要でアクセサリーの交換が可能です。このアクセサリーセットによりさまざまな材料、広範囲の作業に対応できます;ストレージケースはDremelアクセサリーを便利に保管できます。

用途軟質木材、硬質木材、プラスチック、軟質金属、セラミック、銅、ガラスに使用可能内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11767607710-RW2
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする