マザーツール
デジタル回転計
非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。
最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。
用途
さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。
付属品
ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池
寸法(mm)
156×53×37
質量(g)
200
電源
単4形乾電池×4
測定精度
±(0.1%rdg+1dgt)
検出距離(mm)
50~1200
分解能
0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM)
測定範囲(min
-1
[r.p.m])
非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999
使用条件
温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11770809
DT-2230
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください