ナック・ケイ・エス
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 丸形
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質
鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム
仕上
真空蒸着
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
7
9
14
16
20
25
28
29
35
39
46
76
寸法(Φmm)
600
800
1000
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11772647
KS-600
25
600
¥
83,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772656
KS-800
28
800
¥
106,100
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772665
KS-1000
39
1000
¥
138,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772681
KS-600K
7
600
¥
72,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772690
KS-800K
9
800
¥
93,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772699
KS-1000K
14
1000
¥
114,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772708
KP-600
35
600
¥
160,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772717
KP-800
46
800
¥
213,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772726
KP-1000
76
1000
¥
282,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772735
KP-600K
16
600
¥
147,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772751
KP-800K
20
800
¥
189,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772760
KP-1000K
29
1000
¥
231,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。