ナック・ケイ・エス
ステンレスアンゼンミラー 角型
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。
・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質
鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:SUS430
仕上
研磨
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11772410
HSS-1929K
195×295
1.2
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772419
HSS-3545K
350×450
2.6
¥
25,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772428
HSP-1929K
195×295
3.6
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772437
HSP-3545K
350×450
6.4
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。