アクリルカーブミラー 丸型

アクリルカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型 - ナック・ケイ・エス

・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。
・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。

材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム仕上真空蒸着内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11772550AKS-600K7600
70,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772559AKS-800K9800
91,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772568AKS-1000K141000
111,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772577AKP-600K16600
144,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772586AKP-800K20800
185,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772595AKP-1000K291000
225,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする