ナック・ケイ・エス
アクリルカーブミラー 角型
・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。
・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。
材質
鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:FRP
仕上
真空蒸着
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11772611
AKS-56K
500×600
8
¥
77,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772620
AKS-68K
600×800
11
¥
99,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772629
AKP-56K
500×600
17
¥
157,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11772638
AKP-68K
600×800
23
¥
201,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。